ストローHC携帯用ストラップ付 BL PSHC5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01689135 品番PSHC5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン 幅(cm)4.8 長さ(cm)4.8 高さ(cm)24.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする