スケーター
スケーターの 厨房機器・設備・調理機械
スケーターの 洗浄消毒機器類
スケーターの 洗浄用ラック
食洗機用小物バスケット大小 BKK1 ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01690018
品番
BKK1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
大:18 小10
長さ(cm)
大:18 小:6.4
高さ(cm)
大:4.5 小:3.8
アズワン品番
64-9283-82