トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
おしぼりセット 水玉パンダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01690544
品番
P-3025
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
あけやすいネジタイプ・ストラップ付。ふわふわタオル付。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、綿100%
質量(g)
約77
幅(cm)
6.1
長さ(cm)
11
高さ(cm)
5.7
入数(個)
ケース:1個入、タオル:1枚入