トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの バラン
カラーバラン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
01691016
品番
P-2917
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(g)
約21.1
入数(枚)
100
幅(cm)
7
長さ(cm)
10.5
高さ(cm)
2