トルネ
トルネの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トルネの 卓上備品・テーブルウェア
トルネの テーブルマット・コースター・鍋敷
コースターコルク8 角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01691077
品番
COS-11
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
コルク
質量(g)
約25
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
9.5
高さ(cm)
0.8
入数(個)
1