コースターコルク8 丸

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01691086 品番COS-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質コルク 形状 寸法(Φmm)95 質量(g)約22 幅(cm)10.5 長さ(cm)14 高さ(cm)0.8 入数(個)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01691086
2019-07-02
用途:
自宅の食卓
サービス業

分厚くて柔らかく安定感があります。吸水性はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする