どんぶりアニマルカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード01691357 品番P-2969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

繰り返し洗って使える!フタ付なので、におい移りがしにくい。

用途ケチャップ・マヨネーズ・おかず・お漬物・フルーツ・サラダ用に。 材質ABS樹脂 質量(g)約46 幅(cm)9.6 長さ(cm)19 高さ(cm)4.9 入数(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする