※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692486
品番
ACKF-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
28
種類
多角形
寸法H(mm)
27
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
40
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
寸法T(mm)
12.5
材質(ボール)
ベアリング鋼球SUJ2
寸法d(Φmm)
24
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
15
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12.5
材質(スラストベアリング)
鋼材SUM22L
材質(取付部)
鋼材SUM22L