※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692495
品番
ACKF-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法M
M8×P1.25
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
59
種類
多角形
寸法H(mm)
34
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
50
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
寸法T(mm)
14
材質(ボール)
ベアリング鋼球SUJ2
寸法d(Φmm)
25
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
22.5
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
14
材質(スラストベアリング)
鋼材SUM22L
材質(取付部)
鋼材SUM22L