※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKF-12 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所) 01692513 ACKF-12 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所) 01692513

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692513 品番 ACKF-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法MM12×P1.75 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)164 種類多角形 寸法H(mm)53 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)80 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法T(mm)26.5 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 寸法d(Φmm)35 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)33 色(本体)黒色 ねじの呼びM12 取付長(mm)26.5 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L 材質(取付部)鋼材SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする