※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKL-6×15 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692522 ACKL-6×15 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692522

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692522 品番 ACKL-6×15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)27 寸法L(mm)15 寸法d(Φmm)24 寸法h(mm)15 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)15 取付部おねじ(段付) 質量(g)44 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする