※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692538
品番
ACKL-6×25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
25
寸法d(Φmm)
24
寸法h(mm)
15
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
46
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
ベアリング鋼球SUJ2
色(本体)
黒色
材質(スラストベアリング)
鋼材SUM22L
寸法M
M6×P1.0