※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKL-8×35 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692556 ACKL-8×35 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692556

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692556 品番 ACKL-8×35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)34 寸法L(mm)35 寸法d(Φmm)25 寸法h(mm)22.5 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)35 取付部おねじ(段付) 質量(g)80 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする