※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692574
品番
ACKL-10×40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
40
寸法d(Φmm)
30
寸法h(mm)
26.5
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
134
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
ベアリング鋼球SUJ2
色(本体)
黒色
材質(スラストベアリング)
鋼材SUM22L
寸法M
M10×P1.5