※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKL-12×30 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692583 ACKL-12×30 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692583

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692583 品番 ACKL-12×30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法D(Φmm)80 寸法H(mm)63 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)35 寸法h(mm)33 ねじの呼びM12 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)248 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする