※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692608
品番
AGR-100
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
17
寸法S1(mm)
26
寸法l(mm)
12
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂
質量(g)
85
寸法D
86±0.5
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法H
43
寸法L
103
寸法M
M6×P1.0