※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692626
品番
AGR-200
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
20
寸法S1(mm)
38
寸法l(mm)
13
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂
質量(g)
185
寸法D
179±1.0
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法H
62
寸法L
198
寸法M
M8×P1.25