※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHN-200 アルミニウム製ハンドル車 AHN MIYOSHI(小西製作所) 01692872 AHN-200 アルミニウム製ハンドル車 AHN MIYOSHI(小西製作所) 01692872

アルミニウム製ハンドル車 AHN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692872 品番 AHN-200
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類ソリッド 質量(g)890 寸法d(mm)45 寸法l(mm)20 寸法h(mm)20 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装 寸法D200 寸法R88 寸法H56 寸法L36 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする