※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH-160 アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所) 01693055 ASH-160 アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所) 01693055

アルミニウム安全ハンドル車 ASH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01693055 品番 ASH-160
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法D1(mm)120 寸法S(mm)22 寸法d(mm)40 寸法h(mm)30 種類ソリッド 材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート 材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用) 質量(g)880 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装 寸法D160 寸法G74 寸法R64 寸法H49 寸法L28
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする