※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
200
注文コード
01693064
品番
ASH-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
180
寸法S(mm)
22
寸法d(mm)
45
寸法h(mm)
31
種類
ソリッド
材質
(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)
安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
質量(g)
1400
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
寸法D
200
寸法G
74
寸法R
83
寸法H
54
寸法L
32
注意
※グリップは、含まれております。