※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り(差込みタイプ) B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693125
品番
B-32
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
質量(g)
355
寸法d(mm)
20
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
20
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
87
寸法D
32
寸法L
100
寸法d1
12