※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールボタン BB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693475
品番
BB-4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
外径(mm)
4
仕様
適用プランジャーBP-4、BPS-4、DEP-30
材質
鋼材SK4
質量(g)
1.1
寸法L(mm)
5(±0.05)
寸法d(mm)
1.5
寸法D(mm)
4(m6)
表面処理
硬度60〜62HRC