※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ボアードクランクハンドル BCH-R
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693825
品番
BCH-50-R
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
14
寸法d(mm)
6
寸法d2(mm)
13
寸法h(mm)
10
寸法l(mm)
28
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
31
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
質量(g)
65
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
寸法D
23
寸法G
28
寸法R
50
寸法H
49
寸法L
69
寸法d1
16
寸法M
-