※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ボアードクランクハンドル BCH-R
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693843
品番
BCH-80-R
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
21
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
17
寸法h(mm)
13
寸法l(mm)
32
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
36
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
質量(g)
130
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
寸法D
30
寸法G
50
寸法R
80
寸法H
76
寸法L
105
寸法d1
22
寸法M
M6×P1.0