曜日別特売
BCM-6204ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCM-6204ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694473
BCM-6204ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694473

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025
内容量1個注文コード01694473品番BCM-6204ZZ
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025寸法DH(mm)40寸法H1(mm)6.5寸法P.C.D.(mm)68寸法d(mm)20材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)521寸法T16寸法B14寸法H81寸法d111寸法M(下孔)M8×P1.25(6.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01694428
2016-09-29
用途: 小型車のデフホルダーとして

ベアリング ホルダー としての精度は、大変不満。はめ合い制度が二級。中国製が四級ってとこ。お勧めしません。 でも、趣味のレベルか 自作できないのなら、仕方なし。私は、仕方なしです。精度を上げれば、五倍はかかるので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする