曜日別特売
BCM-6206ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCM-6206ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694498
BCM-6206ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694498

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)30
寸法D(mm)(H7)許容差62+0.030
内容量1個注文コード01694498品番BCM-6206ZZ
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)(H7)許容差62+0.030寸法DH(mm)55寸法H1(mm)8.6寸法P.C.D.(mm)88寸法d(mm)30材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)922寸法T18寸法B16寸法H104寸法d114寸法M(下孔)M10×P1.5(8.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01694428
2016-09-29
用途: 小型車のデフホルダーとして

ベアリング ホルダー としての精度は、大変不満。はめ合い制度が二級。中国製が四級ってとこ。お勧めしません。 でも、趣味のレベルか 自作できないのなら、仕方なし。私は、仕方なしです。精度を上げれば、五倍はかかるので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする