BCS-6001ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01694972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCS-6001ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01694972
BCS-6001ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01694972

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)12
寸法D(mm)(H7)許容差28+0.021
内容量1個注文コード01694972品番BCS-6001ZZ
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法D(mm)(H7)許容差28+0.021寸法DH(mm)24寸法H1(mm)4.4寸法P.C.D.(mm)42寸法d(mm)12材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)131寸法T10寸法B8寸法H52寸法d18寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01695015
2019-07-12
用途: 装置用部品
株式会社エステー工業サービス業

この商品は、ホルダーがセットになっており設計がしやすく使い勝手がとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする