※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
20
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差37+0.025
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01694997
品番
BCS-6004ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差42+0.025
寸法DH(mm)
36
寸法H1(mm)
6.5
寸法P.C.D.(mm)
64
寸法d(mm)
20
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
399
寸法T
14
寸法B
12
寸法H
77
寸法d1
11
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方