BCS-6005ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCS-6005ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695006
BCS-6005ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695006

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法d(mm)25
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025
内容量1個注文コード01695006品番BCS-6005ZZ
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025寸法DH(mm)41寸法H1(mm)8.6寸法P.C.D.(mm)72寸法d(mm)25材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)515寸法T14寸法B12寸法H88寸法d114寸法M(下孔)M10×P1.5(8.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01695015
2019-07-12
用途: 装置用部品
株式会社エステー工業サービス業

この商品は、ホルダーがセットになっており設計がしやすく使い勝手がとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする