BEIM-6900ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEIM-6900ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695286
BEIM-6900ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695286

ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法D(mm)(H7)許容差22+0.021
内容量1個注文コード01695286品番BEIM-6900ZZ
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法D(mm)(H7)許容差22+0.021寸法D1(mm)(g7)許容差27-0.007-0.028寸法DH(mm)19寸法H1(mm)4.4寸法d(mm)10材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)89寸法T11寸法F-寸法A35寸法B6寸法H45寸法W29寸法T19寸法d18寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする