BEIS-6002ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEIS-6002ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695347
BEIS-6002ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695347

ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)15
寸法D(mm)(H7)許容差32+0.025
内容量1個注文コード01695347品番BEIS-6002ZZ
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(mm)(H7)許容差32+0.025寸法D1(mm)(g7)許容差38-0.009-0.034寸法DH(mm)28寸法H1(mm)5.4寸法d(mm)15材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)195寸法T14寸法F-寸法A48寸法B9寸法H60寸法W40寸法T112寸法d19.5寸法M(下孔)M6×P1.0(5.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする