BEIS-6204ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEIS-6204ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695435
BEIS-6204ZZ ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01695435

ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025
内容量1個注文コード01695435品番BEIS-6204ZZ
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法D(mm)(H7)許容差47+0.025寸法D1(mm)(g7)許容差54-0.010-0.040寸法DH(mm)40寸法H1(mm)6.5寸法d(mm)20材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製質量(g)506寸法T20寸法F34寸法A59寸法B14寸法H81寸法W58寸法T118寸法d111寸法M(下孔)M8×P1.25(6.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする