※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセットインロー止め輪楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
20
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
(H7)許容差37+0.025
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差37+0.025
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695496
品番
BEIS-6904ZZ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差37+0.025
寸法D1(mm)
(g7)許容差45-0.009-0.034
寸法DH(mm)
34
寸法H1(mm)
6.5
寸法d(mm)
20
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
256
寸法T
15
寸法F
24
寸法A
51
寸法B
9
寸法H
69
寸法W
47
寸法T1
13
寸法d1
11
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方