曜日別特売
BEM-6900ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEM-6900ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695706
BEM-6900ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695706

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法D(mm)(H7)許容差22+0.021
内容量1個注文コード01695706品番BEM-6900ZZ
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼寸法d18寸法d(mm)10寸法D(mm)(H7)許容差22+0.021寸法B6寸法H45寸法W29寸法T8寸法DH(mm)19寸法A35寸法F-寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3)質量(g)64寸法H1(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする