BERS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01696153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BERS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01696153
BERS-6904ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所) 01696153

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法D(mm)(H7)許容差37+0.025
内容量1個注文コード01696153品番BERS-6904ZZ
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製寸法d111寸法d(mm)20寸法D(mm)(H7)許容差37+0.025寸法B9寸法H69寸法W47寸法T15寸法DH(mm)34寸法A51寸法F24寸法M(下孔)M8×P1.25(6.8)質量(g)236寸法H1(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする