※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
35
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差37+0.025
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696223
品番
BES-6007ZZ
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
寸法d1
14
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
(H7)許容差62+0.030
寸法B
14
寸法H
104
寸法W
74
寸法T
16
寸法DH(mm)
55
寸法A
75
寸法F
44
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
質量(g)
600
寸法H1(mm)
8.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方