※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696765
品番
BP-6-L
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
ストローク(mm)
1
仕様
min./max.(N)11.0/18.0
質量(g)
1.5
寸法S(mm)
3.5
寸法l(mm)
1
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
1
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
14