※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696808
品番
BP-16-L
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法M
M16×P2.0
ストローク(mm)
3.5
仕様
min./max.(N)41.0/86.0
質量(g)
24
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
3.5
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
2
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
24