※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー BP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696835
品番
BP-4
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法M
M4×P0.7
ストローク(mm)
0.8
仕様
min./max.(N)2.9/7.8
質量(g)
0.9
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
0.8
材質(ボール)
ステンレスSUS304
材質(ボディ)
ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)
寸法F
2
材質(バネ)
ステンレスSUS304-WPB
寸法L
9