※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-8 ボールプランジャー BP MIYOSHI(小西製作所) 01696862 BP-8 ボールプランジャー BP MIYOSHI(小西製作所) 01696862

ボールプランジャー BP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01696862 品番 BP-8
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法MM8×P1.25 ストローク(mm)1 仕様min./max.(N)9.8/29.4 質量(g)3.6 寸法S(mm)4 寸法l(mm)1 材質(ボール)ステンレスSUS304 材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック) 寸法F4 材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB 寸法L15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする