※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー BP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696878
品番
BP-10
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
ストローク(mm)
1.2
仕様
min./max.(N)11.8/37.2
質量(g)
6
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
1.2
材質(ボール)
ステンレスSUS304
材質(ボディ)
ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)
寸法F
5
材質(バネ)
ステンレスSUS304-WPB
寸法L
16