※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ステン軽荷重用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
0.5
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
注文コード
01696984
品番
BPS-3-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M3×P0.5
ストローク(mm)
0.5
質量(g)
0.3
寸法S(mm)
1.5
寸法l(mm)
0.5
仕様
min./max.(N)3.0/4.5
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
0.4
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
7