※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPS-6-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697018 BPS-6-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697018

ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 注文コード01697018 品番BPS-6-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はストローク・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM6×P1.0 ストローク(mm)1 質量(g)1.5 寸法S(mm)3.5 寸法l(mm)1 仕様min./max.(N)11.0/18.0 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F1 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 寸法L14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする