※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPS-8-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697027 BPS-8-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697027

ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1.5 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 注文コード01697027 品番BPS-8-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はストローク・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM8×P1.25 ストローク(mm)1.5 質量(g)3.5 寸法S(mm)5 寸法l(mm)1.5 仕様min./max.(N)18.0/31.0 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F1.2 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 寸法L16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする