※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPS-24-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697072 BPS-24-L ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所) 01697072

ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5.5 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 注文コード01697072 品番BPS-24-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はストローク・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM24×P3.0 ストローク(mm)5.5 質量(g)70 寸法S(mm)15 寸法l(mm)5.5 仕様min./max.(N)81.0/151.0 材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60〜66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F2.5 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J 寸法L34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする