※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ボールプランジャー
ボールプランジャー(ステン軽荷重用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
材質(ボディ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
注文コード
01697097
品番
BPS-6-H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M6×P1.0
ストローク(mm)
1
質量(g)
1.5
寸法S(mm)
3.5
寸法l(mm)
1
仕様
min./max.(N)19.0/28.0
材質(ボール)
ステンレスSUS440C・硬度54〜60HRC
材質(ボディ)
ステンレスSUS303
寸法F
1
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
14