※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差14+0.018
(H7)許容差17+0.018
(H7)許容差22+0.021
(H7)許容差16+0.018
(H7)許容差19+0.021
(H7)許容差24+0.021
(H7)許容差26+0.021
(H7)許容差28+0.021
(H7)許容差32+0.025
(H7)許容差42+0.025
(H7)許容差47+0.025
(H7)許容差55+0.030
(H7)許容差62+0.030
(H7)許容差68+0.030
(H7)許容差30+0.021
(H7)許容差35+0.025
(H7)許容差52+0.030
(H7)許容差24.+0.021
(H7)許容差37+0.025
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697544
品番
BSM-608ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差22+0.021
寸法DH(mm)
18
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
35
寸法d(mm)
8
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
72
寸法T
9
寸法B
7
寸法H
45
寸法d1
8
寸法M
M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方