BSM-6002ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSM-6002ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697605
BSM-6002ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697605

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)15
寸法D(mm)(H7)許容差32+0.025
内容量1個注文コード01697605品番BSM-6002ZZ
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)(H7)許容差32+0.025寸法DH(mm)28寸法H1(mm)5.4寸法P.C.D.(mm)48寸法d(mm)15材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)125寸法T11寸法B9寸法H60寸法d19.5寸法MM6×P1.0(5.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする