BSM-6004ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSM-6004ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697614
BSM-6004ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697614

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法D(mm)(H7)許容差42+0.025
内容量1個注文コード01697614品番BSM-6004ZZ
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法D(mm)(H7)許容差42+0.025寸法DH(mm)36寸法H1(mm)6.5寸法P.C.D.(mm)64寸法d(mm)20材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)254寸法T14寸法B12寸法H77寸法d111寸法MM8×P1.25(6.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする