曜日別特売
BSRM-626ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSRM-626ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697806
BSRM-626ZZ ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01697806

ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)6
寸法D(mm)(H7)許容差19+0.021
内容量1個注文コード01697806品番BSRM-626ZZ
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)(H7)許容差19+0.021寸法DH(mm)15寸法H1(mm)4.4寸法P.C.D.(mm)31寸法d(mm)6材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼質量(g)73寸法T11寸法B6寸法H41寸法d18寸法K34寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする